Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB1615-E40-Z

  • ERIKS:24201982
  • Fabricant:4012802758863
Image 1
Ajouter à la liste

1,51 €/ Unitéhors TVA

1,83 €TVA incluse

465 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1615-E40-Z
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
33.6 kN
Charge statique
60 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien