1,49 €/ Unitéhors TVA
1,80 €TVA incluse
325 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1612-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 26.9 kN |
Charge statique | 48 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026