Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB1610-E40-Z

  • ERIKS:23228670
  • Fabricant:4012802756814
Image 1
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

245 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1610-E40-Z
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
22.4 kN
Charge statique
40 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,00 €/ Unitéhors TVA

1,21 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026