Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB1512-E40-Z

  • ERIKS:23228662
  • Fabricant:4012802682250
Image 1
Ajouter à la liste

1,42 €/ Unitéhors TVA

1,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1512-E40-Z
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
25.2 kN
Charge statique
45 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026