1,32 €/ Unitéhors TVA
1,60 €TVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1510-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 21 kN |
Charge statique | 37.5 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,20 €/ Unitéhors TVA
1,45 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026