Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB1420-E40-Z

  • ERIKS:23228657
  • Fabricant:4012802759457
Image 1
Ajouter à la liste

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,90 €TVA incluse

167 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1420-E40-Z
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
39.2 kN
Charge statique
70 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 10/11/2026