1,42 €/ Unitéhors TVA
1,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1415-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 29.4 kN |
Charge statique | 52.5 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,42 €/ Unitéhors TVA
1,72 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 10/11/2026