Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB13580-E40-Y

  • ERIKS:23195539
  • Fabricant:4012802758474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,41 €/ Unitéhors TVA

115,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB13580-E40-Y
Diamètre d'arbre
135 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
1510 kN
Charge statique
2700 kN
B
80 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien