Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB125100-E40-Y

  • ERIKS:23228651
  • Fabricant:4012802758436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,74 €/ Unitéhors TVA

109,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB125100-E40-Y
Diamètre d'arbre
125 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
1750 kN
Charge statique
3130 kN
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien