1,28 €/ Unitéhors TVA
1,55 €TVA incluse
272 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1212-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 20.2 kN |
Charge statique | 36 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,11 €/ Unitéhors TVA
1,34 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 10/11/2026