Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB1210-E40-Z

  • ERIKS:11671622
  • Fabricant:4012802618839
Image 1
Ajouter à la liste

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,22 €TVA incluse

12089 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1210-E40-Z
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
30 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien