64,86 €/ Unitéhors TVA
78,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | EGB11550-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 115 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 805 kN |
Charge statique | 1440 kN |
B | 50 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |