0,98 €/ Unitéhors TVA
1,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
633 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1012-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 30 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,00 €/ Unitéhors TVA
1,21 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026