34,71 €/ Unitéhors TVA
42,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB10050-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 700 kN |
Charge statique | 1250 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
49,06 €/ Unitéhors TVA
59,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026