Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB0410-E40-Y

  • ERIKS:11671598
  • Fabricant:4012802758627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

1147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB0410-E40-Y
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
5.6 kN
Charge statique
10 kN
B
10 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien