Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 90 mm Ø arbre, 95 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:23228808
  • Fabricant:4012802757439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,48 €/ Unitéhors TVA

39,30 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB9060-E50-Y
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
378 kN
Charge statique
756 kN
d
90 mm
d2
6 mm
D
95 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit