Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 85 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:23228800
  • Fabricant:4012802758726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,11 €/ Unitéhors TVA

42,48 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB8080-E50-Y
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
448 kN
Charge statique
896 kN
d
80 mm
d2
6 mm
D
85 mm
B
80 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit