0,61 €/ Unitéhors TVA
0,74 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB0810-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 5.6 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |