19,97 €/ Unitéhors TVA
24,16 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB7540-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 210 kN |
Charge statique | 420 kN |
d | 75 mm |
d2 | 6 mm |
D | 80 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |