21,24 €/ Unitéhors TVA
25,70 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB7070-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 343 kN |
Charge statique | 686 kN |
d | 70 mm |
d2 | 6 mm |
D | 75 mm |
B | 70 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |