Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 55 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:23228771
  • Fabricant:4012802756739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,53 €/ Unitéhors TVA

11,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB5540-E50-Y
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
308 kN
d
55 mm
d2
6 mm
D
60 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit