Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 50 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12401451
  • Fabricant:4012802760286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,48 €/ Unitéhors TVA

10,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB4550-E50-Y
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
158 kN
Charge statique
315 kN
d
45 mm
d2
5 mm
D
50 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit