Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 44 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:23228753
  • Fabricant:4012802757132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB4050-E50-Y
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
280 kN
d
40 mm
d2
4 mm
D
44 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

10,59 €/ Unitéhors TVA

12,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026