Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 44 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:23228750
  • Fabricant:4012802757118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB4040-E50-Y
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
224 kN
d
40 mm
d2
4 mm
D
44 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

7,60 €/ Unitéhors TVA

9,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026