5,27 €/ Unitéhors TVA
6,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB3550-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 245 kN |
d | 35 mm |
d2 | 4 mm |
D | 39 mm |
B | 50 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |