Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 39 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:23228741
  • Fabricant:4012802681918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB3530-E50-Y
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
73.5 kN
Charge statique
147 kN
d
35 mm
d2
4 mm
D
39 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026