3,30 €/ Unitéhors TVA
3,99 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB3520-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 49 kN |
Charge statique | 98 kN |
d | 35 mm |
d2 | 4 mm |
D | 39 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |