Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 36 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12401415
  • Fabricant:4012802760576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB3230-E50-Y
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
67.2 kN
Charge statique
134 kN
d
32 mm
d2
4 mm
D
36 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit