Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 34 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:23228732
  • Fabricant:4012802757057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,49 €/ Unitéhors TVA

5,43 €TVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB3040-E50-Y
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
84 kN
Charge statique
168 kN
d
30 mm
d2
4 mm
D
34 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026