Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 34 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:11671675
  • Fabricant:4012802757019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB3025-E50
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
52.5 kN
Charge statique
105 kN
d
30 mm
d2
4 mm
D
34 mm
B
25 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

4,61 €/ Unitéhors TVA

5,58 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026