3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB2830-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 58.8 kN |
Charge statique | 118 kN |
d | 28 mm |
d2 | 4 mm |
D | 32 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |