2,75 €/ Unitéhors TVA
3,33 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB2525-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 43.8 kN |
Charge statique | 87.5 kN |
d | 25 mm |
d2 | 4 mm |
D | 28 mm |
B | 25 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
3,40 €/ Unitéhors TVA
4,11 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026