Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 23 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12401443
  • Fabricant:4012802760132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB2030-E50-Y
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
42 kN
Charge statique
84 kN
d
20 mm
d2
3 mm
D
23 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

3,69 €/ Unitéhors TVA

4,46 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026