1,83 €/ Unitéhors TVA
2,21 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB2020-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 28 kN |
Charge statique | 56 kN |
d | 20 mm |
d2 | 3 mm |
D | 23 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
2,44 €/ Unitéhors TVA
2,95 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 17/11/2026