Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 18 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12401437
  • Fabricant:4012802757644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB1612-E50-Y
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
13.4 kN
Charge statique
26.9 kN
d
16 mm
d2
3 mm
D
18 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit