1,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB1515-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 15.8 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
d | 15 mm |
d2 | 3 mm |
D | 17 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |