Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 16 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:23228658
  • Fabricant:4012802758276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,50 €/ Unitéhors TVA

1,82 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB1420-E50-Y
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
19.6 kN
Charge statique
39.2 kN
d
14 mm
d2
3 mm
D
16 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit