Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12401431
  • Fabricant:4012802760538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,12 €/ Unitéhors TVA

1,36 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB1212-E50-Y
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
20.2 kN
d
12 mm
d2
3 mm
D
14 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026