1,04 €/ Unitéhors TVA
1,26 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB1210-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 8.4 kN |
Charge statique | 16.8 kN |
d | 12 mm |
d2 | 3 mm |
D | 14 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
1,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026