Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 100 mm Ø arbre, 105 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:23228620
  • Fabricant:4012802757477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,94 €/ Unitéhors TVA

43,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB10060-E50-Y
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
420 kN
Charge statique
840 kN
d
100 mm
d2
6 mm
D
105 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit