Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 12 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12401428
  • Fabricant:4012802758238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,64 €/ Unitéhors TVA

0,77 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB1008-E50-Y
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
5.6 kN
Charge statique
11.2 kN
d
10 mm
D
12 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit