32,25 €/ Unitéhors TVA
39,02 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB9060-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 756 kN |
Charge statique | 1350 kN |
d | 90 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |