Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 90 mm Ø arbre, 95 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12401575
  • Fabricant:4012802758948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,95 €/ Unitéhors TVA

51,97 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB90100-E40-Y
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1260 kN
Charge statique
2250 kN
d
90 mm
D
95 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien