Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 85 mm Ø arbre, 90 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12401569
  • Fabricant:4012802757699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,34 €/ Unitéhors TVA

48,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB85100-E40-Y
Diamètre d'arbre
85 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1190 kN
Charge statique
2130 kN
d
85 mm
D
90 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien