Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 85 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:23228798
  • Fabricant:4012802756395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,59 €/ Unitéhors TVA

29,75 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB8060-E40-Y
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
672 kN
Charge statique
1200 kN
d
80 mm
D
85 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

37,38 €/ Unitéhors TVA

45,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026