Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 10 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:23228607
  • Fabricant:4012802618907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB0808-E40-Y
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
8.96 kN
Charge statique
16 kN
d
8 mm
D
10 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026