0,68 €/ Unitéhors TVA
0,82 €TVA incluse
985 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB0812-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 13.4 kN |
Charge statique | 24 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 12 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026