Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 10 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:11671607
  • Fabricant:4012802682243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,62 €/ Unitéhors TVA

0,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB0810-E40
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
11.2 kN
Charge statique
20 kN
d
8 mm
D
10 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien