Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 75 mm Ø arbre, 80 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12401465
  • Fabricant:4012802758092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,15 €/ Unitéhors TVA

28,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB7560-E40-Y
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
630 kN
Charge statique
1130 kN
d
75 mm
D
80 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

36,48 €/ Unitéhors TVA

44,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026