Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 75 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:23228785
  • Fabricant:4012802618617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,97 €/ Unitéhors TVA

20,53 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB7040-E40-Y
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
392 kN
Charge statique
700 kN
d
70 mm
D
75 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

26,06 €/ Unitéhors TVA

31,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026